アズワン インキュベーターのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
276件の「アズワン インキュベーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型薬用保冷庫」、「防爆冷蔵庫」、「インキュベーター」などの商品も取り扱っております。
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンランキング1位
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型インキュベーター アズワンランキング2位
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
1台
106,000税込116,600
当日出荷

アイキューブ アズワンランキング3位
アズワンアイキューブ
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900税込59,290
当日出荷

インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワンランキング4位
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
1台
119,000税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クールインキュベーター アズワンランキング5位
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
1台
216,700税込238,370
当日出荷

アズワン鍵付き冷蔵庫
付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式外寸法(mm)350×419×466周囲温度(℃)25温度設定範囲(℃)5±3アズワン品番1-1370-41庫内寸法(mm)270×200×350
1台
99,900税込109,890
当日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900税込49,390
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45庫内寸法(mm)215×215×150。ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900税込70,290
当日出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
1台
99,000税込108,900
当日出荷

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000税込110,000
当日出荷

アズワンアイキューブ
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01
1箱
55,900税込61,490
当日出荷

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900税込72,490
当日出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532税込29,185
当日出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
1個
34,980税込38,478
当日出荷

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
1台
138,000税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。 アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。 温度調節精度の高いPID制御を採用しています。 積み重ねてもご使用いただけます。
材質庫内/アルミニウム。内扉/PMMA(アクリル)質量(kg)24材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)最大100電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度センサーK型熱電対温度制御PID制御温度分布37℃時±1℃以下温度設定範囲(℃)5~50。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定単位0.1℃冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
1台
155,000税込170,500
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-22-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
1台
117,000税込128,700
10日以内出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
1台
160,000税込176,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)